AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX10060F1 PREVENZIONE INFORTUNI PC ADES 140X60 6P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX10060F1 PREVENZIONE INFORTUNI PC ADES 140X60 6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166464090

Codice prodotto

GRALAX10060F1

Cod. produttore

LAX10060F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

140 mm

Altezza:

60 mm

Luminescente:

Etichetta PREVENZIONE INFORTUNI in PC adesivo dimensioni L=140mm, H=60mm, 6 per foglio