AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA20025F1 TONDA L- W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA20025F1 TONDA L- W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166278611

Codice prodotto

GRALA20025F1

Cod. produttore

LA20025F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

20 mm

Luminescente:

Etichetta tonda "L-"bianco su nero in vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio