AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA13175F1 400 VOLT TENSIONE PERICOLO 100X60MM 7PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA13175F1 400 VOLT TENSIONE PERICOLO 100X60MM 7PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166489901

Codice prodotto

GRALA13175F1

Cod. produttore

LA13175F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Luminescente:

Etichetta pericolo tensione 400 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=100mm, H=60mm, 7 per foglio