AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA12451F1 230 VOLT VINILE ADES. 136X24 MM 14 PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA12451F1 230 VOLT VINILE ADES. 136X24 MM 14 PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166532591

Codice prodotto

GRALA12451F1

Cod. produttore

LA12451F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

136 mm

Altezza:

24 mm

Luminescente:

Etichetta 220 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=136mm, H=24mm, 14 per foglio