AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA11269F1 TRIANG.PERICOLO 400V VINYL AD L=51 20PZ/

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA11269F1 TRIANG.PERICOLO 400V VINYL AD L=51 20PZ/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166491188

Codice prodotto

GRALA11269F1

Cod. produttore

LA11269F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

51 mm

Luminescente:

Etichetta triangolare pericolo tensione 400VOLT in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=51mm, 20 per foglio