GRAFOPLAST SRL - GRALA11234F1 TRIANG.PERICOLO 380V VINYL AD L=34 49PZ/ - LA11234F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166277881
Codice prodotto
GRALA11234F1
Cod. produttore
LA11234F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
34 mm
Luminescente:
sì


