AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL027013W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 27X13 800

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL027013W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 27X13 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485347

Codice prodotto

GRAEVOSL027013W

Cod. produttore

EVOSL027013W

Produttore

GRA

Modello:

Etichetta

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

27 mm

Larghezza:

13 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOSL027013W - SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 27X13 800