AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET2035W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 35X20MM 48

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET2035W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 35X20MM 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512760

Codice prodotto

GRAEVOPET2035W

Cod. produttore

EVOPET2035W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

35 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 35x20 mm - confezione da 480 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.