GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0715Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 15X7MM 182 - EVOPET0715Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512388
Codice prodotto
GRAEVOPET0715Y
Cod. produttore
EVOPET0715Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Etichetta adesiva in Poliestere Giallo 15x7 mm confezione da 1820 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


