AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0817W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 17X8MM 1200P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0817W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 17X8MM 1200P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511527

Codice prodotto

GRAEVOFX0817W

Cod. produttore

EVOFX0817W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Altezza:

8 mm

Etichetta adesiva in vinile Bianco 17x8 mm confezione da 1200 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenzaalle superfici curve.