GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR52107W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 107X52MM 8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 107 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511084
Codice prodotto
GRAEVOCTR52107W
Cod. produttore
EVOCTR52107W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
107 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
Targa Segnalazione in PVC Bianco 107x52 mm - 88 pezzi. Targhetta di controllo da applicare con fascette, quando non ? possibile applicare un'etichetta.


