AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR2550W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 50X25MM 28

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR2550W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 50X25MM 28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166510766

Codice prodotto

GRAEVOCTR2550W

Cod. produttore

EVOCTR2550W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Targa Segnalazione in PVC Bianco 50x25 mm - 288 pezzi. Targhetta di controllo da applicare con fascette, quando non ? possibile applicare un'etichetta.