AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150O TARGA QUADRO PVC ADES ARANCIO 150X60MM 1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150O TARGA QUADRO PVC ADES ARANCIO 150X60MM 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Arancione

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166508527

Codice prodotto

GRAEVO460150O

Cod. produttore

EVO460150O

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Arancione

Trasparente:

no

Lunghezza:

150 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Targa Quadro in PVC adesiva Arancione 150x60 mm - 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.