AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090Y TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 90X40MM 22P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090Y TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 90X40MM 22P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166508244

Codice prodotto

GRAEVO44090Y

Cod. produttore

EVO44090Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

90 mm

Magnetico:

no

Altezza:

40 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090Y - TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 90X40MM 22P