AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 90X40MM 22PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 90X40MM 22PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166508183

Codice prodotto

GRAEVO44090M

Cod. produttore

EVO44090M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

90 mm

Magnetico:

no

Altezza:

40 mm

Targhe Adesive PVC identificative esterno quadro.