AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44040W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 40X40MM 132

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44040W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 40X40MM 132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166500613

Codice prodotto

GRAEVO44040W

Cod. produttore

EVO44040W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

40 mm

Magnetico:

no

Altezza:

40 mm

Targa Quadro in PVC adesiva Bianco 40x40 mm - 132 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.