GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070Y TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 70X30MM 33P - EVO43070Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507933
Codice prodotto
GRAEVO43070Y
Cod. produttore
EVO43070Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO43070Y - TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 70X30MM 33P


