AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42050W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 50X20MM 176PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42050W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 50X20MM 176PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166522158

Codice prodotto

GRAEVO42050W

Cod. produttore

EVO42050W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 50x20mm - 176 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro