AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41550M TARGHETTA PVC ADES METAL 50X15MM 132PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41550M TARGHETTA PVC ADES METAL 50X15MM 132PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166507469

Codice prodotto

GRAEVO41550M

Cod. produttore

EVO41550M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41550M - TARGHETTA PVC ADES METAL 50X15MM 132PZ