AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41517M TARGHETTA PVC ADES METAL 17X15MM 396PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41517M TARGHETTA PVC ADES METAL 17X15MM 396PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166507285

Codice prodotto

GRAEVO41517M

Cod. produttore

EVO41517M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41517M - TARGHETTA PVC ADES METAL 17X15MM 396PZ