AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40935W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 35X9MM 540PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40935W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 35X9MM 540PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166506721

Codice prodotto

GRAEVO40935W

Cod. produttore

EVO40935W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

35 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 35x9 mm - confezione da 540 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro