AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40725W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 25X7MM 880PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40725W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 25X7MM 880PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166506141

Codice prodotto

GRAEVO40725W

Cod. produttore

EVO40725W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

25 mm

Magnetico:

no

Altezza:

7 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 25x7 mm - confezione da 880 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro