AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40720Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 20X7MM 1260PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40720Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 20X7MM 1260PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166506066

Codice prodotto

GRAEVO40720Y

Cod. produttore

EVO40720Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Altezza:

7 mm

Targhetta in PVC adesiva Giallo 20x7 mm confezione da 1260 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro