AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40512W TARGHETTA PVC ADES. BIANCO 12X5 MM 1584

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40512W TARGHETTA PVC ADES. BIANCO 12X5 MM 1584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166523377

Codice prodotto

GRAEVO40512W

Cod. produttore

EVO40512W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

12 mm

Magnetico:

no

Altezza:

5 mm

Targhetta adesiva in PVC Bianco 12x5 mm 1584 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro