AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO3070M TARGA QUADRO PVC METAL 70X30MM 33PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO3070M TARGA QUADRO PVC METAL 70X30MM 33PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166505861

Codice prodotto

GRAEVO3070M

Cod. produttore

EVO3070M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

70 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

30 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO3070M - TARGA QUADRO PVC METAL 70X30MM 33PZ