AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567R TARGHETTA PVC ROSSO 67X15MM 99PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567R TARGHETTA PVC ROSSO 67X15MM 99PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166505175

Codice prodotto

GRAEVO1567R

Cod. produttore

EVO1567R

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

67 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO1567R - TARGHETTA PVC ROSSO 67X15MM 99PZ