AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527WMC TARGH. PVC BIANC X PORTATARGH.27X15 1056

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527WMC TARGH. PVC BIANC X PORTATARGH.27X15 1056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166531389

Codice prodotto

GRAEVO1527WMC

Cod. produttore

EVO1527WMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta in PVC bianco 27x15 mm per portatarghette confezione master carton da 1056 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.