AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0920W TARGHETTA PVC BIANCO 20X9MM 900PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0920W TARGHETTA PVC BIANCO 20X9MM 900PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166504017

Codice prodotto

GRAEVO0920W

Cod. produttore

EVO0920W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

9 mm

Targhetta in PVC non adesivo Bianco 20x9 mm confezione da 900 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, portatarghette e porta targhette per pulsanti.