AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0730W TARGHETTA PVC BIANCO 30X7MM 770PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0730W TARGHETTA PVC BIANCO 30X7MM 770PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166503775

Codice prodotto

GRAEVO0730W

Cod. produttore

EVO0730W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

30 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

7 mm

Targhetta in PVC non adesiva Bianco 30x7 mm - 770 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette eporta targhette per pulsanti.