GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB36W N. LAMINATO 36MMX8MT NERO/BIANCO TZE261 - EGO2SB36W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 36 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 8 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166521625
Codice prodotto
GRAEGO2SB36W
Cod. produttore
EGO2SB36W
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
36 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
8 m
Resistente ai raggi UV:
sì


