GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2HS24W N. TERMORES. 23.6MMX1.5M NERO/BIANCO HSE - EGO2HS24W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 23.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520390
Codice prodotto
GRAEGO2HS24W
Cod. produttore
EGO2HS24W
Produttore
GRA
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
23.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1.5 m
Resistente ai raggi UV:
sì


