GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2RRBY ANELLINO GIALLO LETTERA R 1,3A3,0 1000 P - AZO2RRBY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Giallo / nero
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166236390
Codice prodotto
GRAAZO2RRBY
Cod. produttore
AZO2RRBY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Giallo / nero
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Anellino segnacavo in PVC 1.3?3.0 mm Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.


