AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA503/30 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 30 MM D=4A7 200 P - 503/30

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA503/30 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 30 MM D=4A7 200 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166481387

Codice prodotto

GRA503/30

Cod. produttore

503/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

4...7 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 4 ? 7 - 200 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera