GRAFOPLAST SRL - GRA501/12 TUBETTO FLAT L=12 MM D=1,5A2,5 1000 PZ - 501/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166489444
Codice prodotto
GRA501/12
Cod. produttore
501/12
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 12 mm ? = 1.5 ? 2.5 - 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera


