AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA209/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=35A40 50 - 209/12

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA209/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=35A40 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 35...40 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166518045

Codice prodotto

GRA209/12

Cod. produttore

209/12

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

35...40 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA209/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 35A40 50