AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA202HF/10 TUBETTO HF SOFT L=10 MM D=2A4 1000 PZ - 202HF/10

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA202HF/10 TUBETTO HF SOFT L=10 MM D=2A4 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166517321

Codice prodotto

GRA202HF/10

Cod. produttore

202HF/10

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202HF/10 - TUBETTO HF SOFT L 10 MM D 2A4 1000 PZ