AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA142/30 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA 30 MM 200

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA142/30 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA 30 MM 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166187401

Codice prodotto

GRA142/30

Cod. produttore

142/30

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA142/30 - TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA 30 MM 200