GRAFOPLAST SRL - GRA106/15 TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D=6A7 500 PZ - 106/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 6...7 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166139653
Codice prodotto
GRA106/15
Cod. produttore
106/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
6...7 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA106/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 6A7 500 PZ



