AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5540IN4K I-LUX COPPA OPALE 9W LED 4000K INOX - 5540IN4K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5540IN4K I-LUX COPPA OPALE 9W LED 4000K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789085442

Codice prodotto

GOC5540IN4K

Cod. produttore

5540IN4K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

415 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

930 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentatore incluso:

Diametro:

60 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Apparecchio da esterno di forma cilindrica per installazione su palo o a parete. Struttura: coppa in policarbonato trasparente o opale stabilizzato anti UV. Frangiluce orientabile per 5502/5504. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio o cromato. Doppio ingresso per alimentazione passante. Pali: in alluminio estruso o inox AISI 316L con piede in alluminio forgiato o inox AISI 316L. Sorgente luminosa a Led oppure lampada 11W a risparmio energetico. Driver incorporato. 9W. Inox. 930 lm. 4000 K