GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5506 RACCORDO PER PALO D 60 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Adatto per tubi di diametro - 67 mm
Profondità di inserimento - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789078529
Codice prodotto
GOC5506
Cod. produttore
5506
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Adatto per tubi di diametro:
67 mm
Profondità di inserimento:
30 mm