GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54303K QUANTUM 4 MOD. 4,5W LED 3000K ORIZ. - 54303K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 265 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010789045293
Codice prodotto
GOC54303K
Cod. produttore
54303K
Produttore
GOC
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
265 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
130 mm