AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5352 STAMP DISTANZIALE PER 5323

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 168 mm

  • Larghezza - 168 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789084087

Codice prodotto

GOC5352

Cod. produttore

5352

Produttore

GOC

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziatore

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

168 mm

Larghezza:

168 mm

Altezza:

10 mm

Distanziale per ingresso cavi laterale per corpo 5323.