AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1467AG3K SQUEEZE D180 4W LED 3000K 1X70° AG

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1467AG3K SQUEEZE D180 4W LED 3000K 1X70° AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789108691

Codice prodotto

GOC1467AG3K

Cod. produttore

1467AG3K

Produttore

GOC

La luce architetturale a pavimento permette un’atmosfera di grande suggestione senza essere invasiva, sia per i grandi progetti illuminotecnici, come per le piccole installazioni.Sulla base di questa consolidata esperienza nasce SQUEEZE, la serie di apparecchi calpestabili senza incasso.Senza bisogno di installare in profondità i componenti, o di lavorare le pavimentazioni, la sua flessibilità di impiego raggiunge nuovi scenari di illuminazione, anche nel contesto esistente. Questo è possibile grazieal contenimento di una tecnologia altamente performante, disponibile in diverse modalità illuminotecniche entro le dimensioni ridotte al minimo.Sprigiona nuove tracce di luce.