AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14133K90 PASSUM UP D70 ALLUM.3W LED 90°3000K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14133K90 PASSUM UP D70 ALLUM.3W LED 90°3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 185 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789078765

Codice prodotto

GOC14133K90

Cod. produttore

14133K90

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

185 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

61 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1000 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

La Serie PASSUM di lampade da incasso è composta da una nuova generazione di apparecchi che risolvono al meglio le esigenze di illuminazione verso l’alto o radente sul terreno. Si distinguono per le soluzioni tecniche innovative, la componibilità e le particolarità costruttive, totalmente e orgogliosamente italiane, che consentono di garantire resistenza, bassa temperatura superficiale, perfetta tenuta stagna, resistenza alla corrosione, carrabilità, intercambiabilità delle coppe o degli anelli di finitura e versatilità di installazione. Le particolari soluzioni di basculaggio o di orientamento del corpo illuminante a LED o tradizionale, consentono di regolare l’inclinazione della luce per una perfetta illuminazione delle superfici. 3W. 185 lm. 3000 K. D=70 mm. 90°