AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5763600 SET INTERR.BILICO 3X PERS. SENS.PS.4 SYS

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5763600 SET INTERR.BILICO 3X PERS. SENS.PS.4 SYS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Acciaio Inox

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337111665

Codice prodotto

GIR5763600

Cod. produttore

5763600

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Acciaio Inox

Superficie:

Altri

Materiale:

Metallo

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di leve 3 in acciaio inox per sensore tattile 4.55