AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR575127 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 SYSTEM 55

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR575127 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337110873

Codice prodotto

GIR575127

Cod. produttore

575127

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Set di leve 1x per sensore tattile 4.55 Bianco puro opaco