AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR563010 BNC 2X COLL. CRIMPATO MODULO NERO O - 563010

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR563010 BNC 2X COLL. CRIMPATO MODULO NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - BNC/TNC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337460268

Codice prodotto

GIR563010

Cod. produttore

563010

Produttore

GIR

Utilizzo:

BNC/TNC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Modulo BNC 2 moduli Collegamento crimpato nero opaco Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. - Installazione consigliata: Scatole elettroniche Kaiser Installazione da incasso: cod. art. Kaiser: 1068-02 Installazione in parete con intercapedine: cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: cod. art. Kaiser: 1268-40 - Non adatto per telaietto di montaggio con coperchio a cerniera.