GIRA - GIR5569921 MOD.CITOFONO ESTERNO PULS.MESSA SERV. SY - 5569921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337100843
Codice prodotto
GIR5569921
Cod. produttore
5569921
Produttore
GIR
Sistema 106 modulo di stazione porta con pulsante di attivazione bronzo - Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno. - Un microfono di alta qualita e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione. - Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad es. necessario a partire da 3 moduli telecamera). - Tutti gli altri moduli del sistema 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati tramite il modulo di stazione porta. Etichettatura professionale tramite il servizio di etichettatura Gira www.beschriftung.gira.de.