AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5565925 MODULO CITOFONO ESTERNO SYSTEM 106 NERO - 5565925

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5565925 MODULO CITOFONO ESTERNO SYSTEM 106 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Colore - Nero

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337100676

Codice prodotto

GIR5565925

Cod. produttore

5565925

Produttore

GIR

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Contiene tastierino:

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Sistema 106 Modulo di stazione porta Nero opaco - Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno. - Un microfono di alta qualita e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione. - Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad es. necessario a partire dal 3? modulo della telecamera). - Tutti gli altri moduli del sistema 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati tramite il modulo di stazione porta. Etichettatura professionale tramite il servizio di etichettatura Gira www.beschriftung.gira.de.