AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR551500 SCATOLA FILO 5-M SYSTEM 106 - 551500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR551500 SCATOLA FILO 5-M SYSTEM 106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 106.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337102151

Codice prodotto

GIR551500

Cod. produttore

551500

Produttore

GIR

Numero di unità:

5

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Larghezza:

106.5 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

532.5 mm

Profondità:

25.35 mm

Scatola a filo System 106 5 moduli Alloggiamento a filo System 106, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.Per l'impiego con scatola da incasso a filo System 106 in caso di pannello frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.). Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo).